{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 400 mm | |
Profondeur | 794 mm | |
Epaisseur | 25 mm | |
Contenu du kit | 1 paire | |
Charge admissible | 400 kg | |
Domaine d'utilisation | Chariots de transport CNC | |
Type de produit | Paroi latérale |
Référence article | 970150 627/A | |
EAN / GTIN | 4045197495013 |