Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Veste en tricot, Anthracite, Taille unisexe: S

Réf.: 091858 S
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 170
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 170 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
Séchage Ne pas passer au sèche-linge
Repassage Ne pas repasser
Couleur Anthracite
Taille unisexe S
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091858 S
Réf. fabricant 494221179710S

Description

Exécution:

Veste à coupe confortable, avec fermeture éclair équipée d'un petit rabat molletonné. Poignets et ourlet élastiqués. Dos allongé et intérieur col polaire pour un grand confort. Les deux poches latérales extérieures sont zippées.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier