Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

MultiMaster MM 500 Plus Top, Type: 72295261

Réf.: 077814 72295261
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant FMM 350 QSL Top
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Porte-outils StarlockPlus, Starlock
Nombre d'oscillations 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 1,7 degré
Puissance absorbée 350 W
Approche d'angle plateau-support 80 mm
Poids 1,4 kg
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077814 72295261
Réf. fabricant 72295261000

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 % plus rapide).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l’aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.
Top − avec équipement complet et tous les accessoires de ponçage.

Livraison:

Jeu de 30 accessoires, dispositif d’aspiration et L-BOXX.
Jeu de 30 accessoires: 1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie en carbure (⌀ 75), 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× plateau-support perforé, 5× feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180).
1 valise ”Top” comprenant: 2 plateaux-supports (1 × perforé et 1 × non perforé), 3 feuilles abrasives perforées et non perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1 plateau-support ⌀ 115 mm perforé, 2 feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 180), 1 dispositif d'aspiration , 1 spatule fixe, 1 lame de scie Long-Life E-Cut (35 mm), 1 lame de scie universelle E-Cut (44 mm), 1 lame de scie Long-Life E-Cut (65 mm), 1 lame de scie à segment HSS, 1 lame de scie en carbure, 1 râpe en carbure (triangulaire) perforée.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier