Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Nettoyeur haute pression Export, Référence fabricant: HD615MPLUS

Réf.: 078572 HD615MPLUS

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HD615MPLUS
Puissance absorbée 2 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fusible secteur 10 A
Pression de service 20 – 110 bar
Débit 230 – 560 l/h
Poids 30 kg
Type de produit Nettoyeurs haute pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078572 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278457291

Description

Exécution:

Modèle pour l’exportation 230 V / 10 A.
Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil aveccommande par interrupteur à pression,système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d’admission d’eau en laiton. Température maximale d’alimentation en eau 60 °C.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccord EASY!Lock intégré. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.
  • Pompe axiale à 3 pistons, avec pistons en acier inoxydable trempé.
  • Régulation progressive de la quantité de pression et d'eau au niveau du pistolet.

Livraison:

Avec flexible haute pression Premium de 10 m, pistolet EASY!Force à revêtement Softgrip, lance INOX de 840 mm, rotabuse et embout triple 0° / 25° / 40°.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier