Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lampes pour machine 9LED-24V

Réf.: 081300 9LED-24V
  • Indice de protection IP: IP 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 64
Puissance lumineuse 9 W
Flux lumineux 900 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Nombre de LED 9
Longueur câble de raccordement 3 m
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081300 9LED-24V
Réf. fabricant ML24V09

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d’eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.
Lampe pour machines 9LED, modèle 24 V c.c.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec ampoule, puissant aimant adhésif, serre-joint 50 mm et vis pour fixation sur machines, tables ou au mur ou au plafond.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier