Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Veste de pluie Chelsea, noir, Taille unisexe: S

Réf.: 091911 S
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Chelsea
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe S
Norme EN 343
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091911 S
Réf. fabricant 70115_990-S

Description

Exécution:

Vêtement de pluie de haute qualité avec éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Veste de pluie avec capuche ajustable et détachable et dos allongé pour un confort optimal. Avec aérations dans le dos. Grand confort grâce au polyester brossé à l'intérieur du col et poignets intérieurs élastiques.
  • Capuche amovible.
  • Double fermeture éclair.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair hydrofuge.
  • Deux poches profondes à rabat.
  • Poignets réglables à fermeture auto-agrippante.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier