Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Produits de désinfection des mains, Contenu: 5000ml

Réf.: 095450 5000

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
incolore oui
non parfumée oui
Contenu 5 000 ml
Type de produit Désinfection de la peau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 095450 5000

Description

Exécution:

Desina Handdesinfektion est un désinfectant hydro-alcoolique préventif pour les mains destiné à un usage quotidien.
Desina Handdesinfektion est efficace contre le SARS-CoV-2.
Idéal pour le remplissage économique de distributeurs de désinfectant.
Desina est exempt de colorants et de parfum et contient du glycérol
comme produit hydratant.
Disponible en: Allemagne, France, Espagne, Italie et Pays-Bas.
 

Norme:

Conforme à la directive relative aux produits biocides 98/8/CE.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Remarque(s):

Pour que le produit soit efficace, toute la surface de la main doit être suffisamment humidifiée. Une quantité d'au moins 3 ml est nécessaire à cette fin. Ensuite, sécher les mains à l'air.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier