Fraises toriques carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 6/0,5mm

Réf.: 206257 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 6 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 mm
⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206257 6/0,5
EAN / GTIN 4062406156350
Réf. fabricant 206257 6/0,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Longueur de coupe suivant DIN 6527.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier