{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SVJCR/L 1616X11 | |
Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 35 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 15 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261303 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653727 | |
Réf. fabricant | 261303 16/11 |