Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Broche abrasive diamant, Carbure, ⌀ tête: 0,5mm

Réf.: 529425 0,5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC
  • ⌀ queue: 3
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
⌀ tête 0,5 mm
Longueur tête 30 mm
Longueur totale 50 mm
Grain D46
⌀ queue 3 mm
Abréviation de l'abrasif D
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529425 0,5
Réf. fabricant 529425 0,5

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 

Description

Exécution:

Micro-broche abrasive flexible avec revêtement diamant galvanique.

Utilisation:

Idéal pour l'ébavurage et la finition de micro-canaux de lubrification de toutes formes.

Remarque(s):

Autres modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier