{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18FDD | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans balais | |
Couple max. dur | 135 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 000 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 65 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses |
Référence article | 070210 M18FDD5 | |
Réf. fabricant | 4933451064 |