Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Marteau perforateur sans fil M18CHPX

Réf.: 075530 M18CHPX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Queue SDS Plus
Référence fabricant M18CHPX
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 1 350 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 28 mm
Nombre de coups max. 5 000 min-1
Energie de frappe 4 J
Forme du porte-outils SDS-Plus
Poids 4,3 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,6 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075530 M18CHPX
Réf. fabricant 4933451380

Description

Exécution:

  • Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.
  • Carter d’engrenage métallique résistant.
  • Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.
Marteau perforateur sans fil, avec batterie Li-Ion Red 18 V / 5,0 Ah, avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais, optimisé pour le perçage dans le béton et la maçonnerie. Composants électroniques Redlink-Plus™ − Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.
  • Système de changement rapide d'outil FIXTEC pour remplacer sans outil le mandrin SDS-Plus par le mandrin à serrage rapide métallique et vice versa.
  • Stop de rotation pour travaux de burinage légers.
  • Accouplement de sécurité protégeant l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret.
  • Système antivibratoire AVS.

Pour le perçage dans le béton jusqu'à ⌀ 28 mm. Avec énergie de frappe maximale de 4 joules de la catégorie 18 V.

Livraison:

Avec adaptateur FIXTEC SDS-Plus, mandrin à serrage rapide 1,5 − 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, 2×batteries Li-Ion Red 18,0 V / 5,0 Ah, chargeur rapide, valise de transport.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier