{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GLI 18-1900C | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 1 900 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 300 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Poids sans batterie | 900 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 073205 GLI181900C | |
Réf. fabricant | 0601446500 |