{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 45 mm | |
Longueur utile B | 76 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 26 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 200 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Réf. fabricant | 320657 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe tournante 60°, Cône morse: 2
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
227,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
181,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 200 kg | 200 kg |
⌀ corps D | 45 mm | 32 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM2 | CM2 |
Longueur utile B | 76 mm | 64 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | 15 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |