Disque en fibre XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Réf.: 566452
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 1,63 €
  • De 50
    De 1,36 €
Sur demande
Livrable
1 222 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
VSM XF 733 offrant une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales sur les métaux non ferreux et l'aluminium. La couche abrasive supplémentaire évite tout encrassement et toute adhérence des copeaux.
Type de grain: grain de céramique avec revêtement abrasif (STEARAT Plus).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier