Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Outils entraînés radiaux, barre TOEM, VX3, Type: 30-VX3-LIK

Réf.: 319941 30-VX3-LIK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support VX3
Taille VDI 30
Serrage d'outils Varia VX3
l1 134 mm
b1 69,5 mm
b2 59,5 mm
h1 68 mm
x 100 mm
Refroidissement Interne
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319941 30-VX3-LIK
Réf. fabricant 319941 30-VX3-LIK

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d'une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d'un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d'un conduit de lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l'outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Modèle IKD – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu'à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Barre de butée (42,5-TOEM).
Utilisation sur tourelle revolver en étoile. Usinage à gauche, donc en direction de la broche principale. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 70 bars.

Avantage(s):

  • Conception à poids et géométrie optimisés.
  • Sécurité de processus grâce à des composants de haute qualité, longévité.
  • Transmission de couples élevés.
  • Contrôle intégral – chaque outil entraîné est soumis à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joint spécialement développé et breveté.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745.

Remarque(s):

  • Autres types d'entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation : Utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier