Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Outil entraîné axial, ER25, Type: 30-ER25-IK

Réf.: 319901 30-ER25-IK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Taille VDI 30
Serrage d'outils ER25
b1 70 mm
x 90 mm
x2 32 mm
Refroidissement Interne
Pression maximale 25 bar
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319901 30-ER25-IK
Réf. fabricant 319901 30-ER25-IK

Description

Exécution:

Modèle IKC – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu'à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.
Pour utilisation sur tourelle revolver disque ou en étoile. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 25 bars.
Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d'une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d'un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d'un conduit de lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l'outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux composants de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Transmission de couple élevés.
  • Contrôle à 100%: chaque outil entraîné est associé à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joints brevetés spéciaux.

Utilisation:

Nombre maximal d'étapes d'usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745.

Remarque(s):

  • Autres types d'entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne), pas de fonctionnement à sec avec joint standard, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation : Utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier