{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 4 mm | |
Longueur lame | 350 mm | |
Longueur totale | 375 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 627483 4 | |
EAN / GTIN | 4045197950864 | |
Réf. fabricant | 627483 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis hexagonal, extra long, avec poignée transversale, 6 pans: 4mm
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
3,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | Tournevis hexagonal |
Longueur totale | 375 mm | 225 mm |
Longueur lame | 350 mm | 200 mm |
Hexagonal | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |