Disque abrasif adhésif Cubitron™II 947A, ⌀ 150 mm, Grain: 40

Réf.: 567522 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,85 € / Unité
  • De 25 Unité
    3,21 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 544 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II
Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Support Support de tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Machine motrice Meuleuse d'angle; ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567522 40
EAN / GTIN 50076308457070
Réf. fabricant 7100113121

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.
Disques abrasifs auto-agrippants avec grain de céramique de précision Cubitron™II (auto-affûtant) et tissu X solide. Ebarbage et durée de vie optimum.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour le traitement de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier