Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noir/violet VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, Pointure EU: 35

Réf.: 092711 35

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 35
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092711 35
Réf. fabricant ESD 439 VITALITY PLUS NB GR. 35

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité femme VITALITY PLUS avec amortissement multizone SECURA VARIO Vitality® et semelle extérieure à zone de flexion STEITZ FLEX-ZONE®.
  • Extérieur en matière fonctionnelle ultra-légère combinée à du tissu respirant.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics, en blanc.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses avec languette fermée et semelle première en cuir véritable.
  • Coque de protection en aluminium.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics.
  • Structure de la semelle allégée avec zone d'articulation cintrée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution large XB sous 092712.
Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 42.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier