Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuses d'angle haute fréquence ⌀ 125 mm 782086

Réf.: 077412 782086

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HFW 9-125
Puissance absorbée 850 W
Vitesse de rotation max. 7 100 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN < 4 m/s2
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077412 782086
Réf. fabricant 78208660000

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle haute fréquence convenant à une utilisation en régime maximal continu. Les machines fonctionnant à 300 Hz allient puissance élevée du moteur et durée de vie maximale. Ergonomie optimisée par rapport aux modèles précédents.

Avantage(s):

  • Puissance effective extrêmement élevée des machines grâce à la haute fréquence, jusqu'à 6 fois supérieure à celle des machines 50 Hz traditionnelles.
  • Diminution moins importante de la vitesse de rotation en charge, ce qui signifie une constance élevée pour une capacité d'enlèvement de matière uniforme.
  • Travail à des vitesses optimales, grande capacité d'abrasion et usure réduite de l'abrasif.
  • Réserves de puissance élevées, généralement 100 % supérieures à la valeur nominale.
  • Haute capacité de reprise (couple).
  • Coûts de fonctionnement et d'énergie avantageux, p. ex. par rapport aux outils pneumatiques.
  • Fonctionnement très silencieux, génération extrêmement faible de bruit et de vibrations.

Utilisation:

Pour travaux de meulage et de tronçonnage lourds à haute puissance, notamment dans l’usinage et la transformation des métaux.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier