{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WSB20-180 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 000 W | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
⌀ disque max. | 180 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 48 mm | |
Poids | 4,8 kg | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Particularité | QuickIN | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077152 72210529 | |
Réf. fabricant | 72210529232 |