Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dynamomètre de traction Dynafor LLZ2, Plage de pesée maximale: 1t

Réf.: 086049 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (t) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée min. 1 kg
Nombre de piles incluses 2
Plage de pesée maximale 1 000 kg
Code art. piles/batteries incluses 081556 LR3
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 83,5 mm
Profondeur boîtier 22 mm
Hauteur boîtier 191 mm
Indice de protection IP IP 65
Emballage Mallette de transport
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086049 1
Réf. fabricant 086049 1

Description

Exécution:

Dynamomètre de traction Dynafor LLZ2, polyvalent, robuste et fiable. Ecran LCD intégré à bonne lisibilité. Ecran protégé par de solides protections latérales et frontales.
  • Coins coupés: réduit le risque d'accrochage lors des opérations de levage.
  • Coefficient de sécurité > 4.
  • Précision et traçabilité certifiées par attestation d'ajustage. Précision de 0,3%. Réétalonnable.
  • Utilisable dans toutes les positions. Indice de protection IP65: Permet une utilisation de l'appareil en extérieur. Conforme CE et à la directive “Machines” 2006/42/CE.
  • Plage de température de −20 °C à 50 °C.

Utilisation:

Destiné à mesurer des efforts de traction (Newtons) ou des masses suspendues (kg).

Livraison:

Livré avec piles (2× AAA), attestation d'étalonnage et malette de transport.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier