Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Projecteur halogène mobile, 230 V, Puissance absorbée: 400W

Réf.: 081212 400

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 400 W
Flux lumineux 9 200 lm
Ampoule Halogène
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081212 400
Réf. fabricant HS500L

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Protection contre les projections d’eau. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.
Projecteurs halogènes pour utilisation mobile avec support robuste (protection totale) et dispositif enrouleur de câble.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier