Piles alcalines au manganèse, Format international: LR3

Réf.: 081552 LR3
Fixer le prix 20 Unité (0,57 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 498 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 20
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile Micro, AAA
Format international LR3
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 12,5 g
Type de produit Piles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081552 LR3
EAN / GTIN 4062406086152
Réf. fabricant 081552 LR3

Description

Exécution:

Les piles de marque alcalines au manganèse de haute qualité durent 2 à 3 fois plus longtemps et peuvent être stockées 2 fois plus longtemps que les piles au zinc et au carbone.
Les piles HOLEX assurent une alimentation durable et fiable.

Livraison:

20 pièces.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier