Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sweatshirt unisexe Performance, Orange, Taille unisexe: M

Réf.: 090356 M
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

HAKRO Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HAKRO.

Vêtements de dessus hommes - T-shirts
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Vêtements de dessus hommes - Polos
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Vêtements de dessus hommes - Pulls / Sweatshirts / Vestes
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Vêtements de dessus hommes - Chemises
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Collar size cm Tour de poitrine cm Torso length cm
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C linge délicat
Couleur Orange
Taille unisexe M
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090356 M
EAN / GTIN 4045981049798
Réf. fabricant 475-027/M

Description

Exécution:

Sweatshirt résistant et fonctionnel en matière mélangée douce et facile d’entretien MIKRALINAR®. Double couture et biais d’encolure. Infroissable et particulièrement résistant au déchirement. Résistant à la lumière et à la sueur. Prévu pour le nettoyage industriel.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier