Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque de protection Elektriker S

Réf.: 097805
  • Propriétés du casque: Isolation électrique

Description

Exécution:

Casques de sécurité en polyéthylène haute densité offrant une protection fiable contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V c.a. (ou 1500 V c.c.). Propriétés de protection jusqu'à -20°C. Grand confort de port et maintien sûr grâce à l'intérieur ergonomique et réglable en hauteur.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Encoche double 16 mm pour coquilles anti-bruit.
  • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
  • Avec gouttière d'évacuation
  • Avec molette réglable.

Forme droite.

Utilisation:

Sociétés de distribution d'électricité, entreprises utilisant du courant haute intensité, sociétés ferroviaires, environnements de travail très chauds, industrie chimique, travaux électriques.

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier