Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants Enduro 330, Taille des gants: 7

Réf.: 094415 7
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388:2003 2141
Matériau support Coton
Revêtement Latex
Applications Polyvalents
Couleur Vert
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094415 7
EAN / GTIN 3245423303179

Description

Exécution:

Enduro 330. Protection renforcée et préhension optimale même dans les environnements de travail humides, grâce au revêtement latex naturel ridé. Bonne isolation thermique. Ne sont pas adaptés aux environnements de travail huileux.

Norme:

EN388; EN420.
EN407 X2XXXX.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier