{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
EN 388 | 4X42C | |
Matériau support | Nylon, Lycra®, fibre de verre, Dyneema® | |
Revêtement | PU, nitrile | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | anthracite | |
Taille des gants | 7 | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094570 7 | |
EAN / GTIN | 10076490483064 |