Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sandales noires/oranges uvex motion sport, S1

Réf.: 092140

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères de style trekking avec ajustement large.
  • Tige en nubuck et cuir velours.
  • Doublure en tissu, tige et première de propreté avec uvex climazone pour une respiration efficace.
  • Réflecteurs sur la tige et le laçage pour un gain de sécurité.
  • Semelle extérieure PU possédant d’excellentes caractéristiques de résistance à l’abrasion et d’amortissement ainsi qu’un bon effet antidérapant.
  • Contrefort Anti-twist pour donner plus de stabilité à la cheville.
  • Équipement ESD.

Sandales avec lacets élastiques et fermeture rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier