Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×27 E) pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

Réf.: 960184
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoires à outils

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×459 mm.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier