Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Vitre en polycarbonate, Référence: PCG

Réf.: 091526 PCG

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence Prix unitaire TTC
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091526 PCG
Réf. fabricant HWS1525PCG

Description

Exécution:

Vitre grand angle incurvée en polycarbonate.
  • Epaisseur 1 mm.
  • Dimensions 150 × 250 mm.
  • Très réfléchissante et protection UV.
  • Indice de protection III.
Vaporisé à l'or.

Norme:

EN 166; EN 171

Adapté(s) pour:

Cagoule anti-chaleur 091524.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier