{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Workwear | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 55 % polyester; 45% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 340 g/m2 | |
Lavage | 40 °C linge délicat | |
Couleur | Bleu foncé | |
Taille unisexe | M | |
Type de produit | Vestes en polaire |
Référence article | 090312 M | |
Réf. fabricant | 090312 M |