Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Veste Softshell Motion Tex Light, Bleu marine, Taille unisexe: S

Réf.: 091231 S

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 94 % polyester; 6 % élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 310
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FALCON
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 94 % polyester; 6 % élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 310 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur Bleu marine
Taille unisexe S
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091231 S
Réf. fabricant 7151 GR.S

Description

Exécution:

Veste Softshell à élément réfléchissants sur l'avant et l'arrière. Forme anatomique grâce aux poignets réglables à fermeture auto-agrippante et au dos allongé. Matière coupe-vent et hydrofuge.
  • Deux poches latérales zippées.
  • Poche poitrine zippée.
  • Poche intérieure à fermeture auto-agrippante.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier