Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casques antibruit Howard Leight™ Sync®, Type: SYNC

Réf.: 097790 SYNC

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Casques Howard Leight™ Sync®
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Norme EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Référence fabricant SYNC
Valeur SNR (isolation acoustique) 32 dB(A)
Autonomie 16 h
Poids 309 g
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097790 SYNC
Réf. fabricant 1034510

Description

Exécution:

Le casque antibruit passif peut être connecté à un téléphone portable via Bluetooth®. Un microphone avec capuchon de protection, pour une compréhension claire dans les zones de travail bruyantes, permet d'utiliser le téléphone portable. Les appels entrants peuvent être aisément acceptés et terminés par simple pression d'un bouton. En outre, l'interface Bluetooth® permet de transmettre tous les contenus audio du téléphone portable au casque antibruit. Une prise jack de 3,5 mm permet de brancher un deuxième téléphone portable. Un bouton rotatif permet de régler le volume et des LED de couleur signalent les différents réglages effectués. Une batterie lithium-ion intégrée d'une autonomie de plus de 16 heures peut être chargée via un câble USB. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Combine une protection auditive, un casque et un micro.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements de travail exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Livraison:

Avec chargeur muni d'un port USB et câble avec prise jack de 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier