Fraise en bout torique carbure monobloc HPC TiAlN

Réf.: 206266
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
181 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Angle d'hélice: 15

Description

Exécution:

Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles durant l'usinage intégral dans des conditions HPC / HSC.
L’application de stratégies de fraisage spéciales permet d’atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Produit succédant à 206272.
Outils réaffûtables.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h9 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier