Fraise à bout sphérique carbure monobloc 260° TiAlN

Réf.: 207176
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
246 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,03×D pour le copiage

Description

Exécution:

Rayon parfait sans déformation du profil.
Double angle de dépouille latéral.
Tolérance : contour de rayon = ±0,01 mm.
Avec angle de développement de 260°.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier