Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise semi-finition carbure monobloc MTC DLC

Réf.: 205011
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: WF
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de toute dernière génération.
Robustes avec acuité d'arêtes élevée. Cotes similaires à DIN 6527.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier