Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lame de scie ruban bi-alfa-Profile WS, Largeur×épaisseur: 27X0,9mm

Réf.: 174063 27X0,9

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 27 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 0,9 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 6° 3/4
3/4 dents par pouce ●​
Denture combi
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174063 27X0,9
EAN / GTIN 2050001710451

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

bi-alfa-Profile WS: Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M42. Le dos de dent renforcé augmente la résistance à la surcharge de la dent due aux vibrations lors des coupes interrompues. Le modèle WS crée un canal de coupe large pour éviter tout blocage, notamment pour les matériaux avec contrainte résiduelle. Le profil de dent optimisé garantit des performances élevées lors des opérations de sciage automatisées.
L’avoyage large supplémentaire empêche le coincement de la lame. Pour profilés, tubes et supports sous tension.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier