Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de filetages avec kits de tarauds 3 pièces, Pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 145115 M3-12

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages métriques Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Pour filetage métrique M3 − M12
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145115 M3-12
Réf. fabricant 145115 M3-12

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

1 jeu de 3 tarauds de chaque 130200: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 filière par taille 140320: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 foret hélicoïdal de chaque 114030: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148400: Réf. 1 ; 2
1 porte-outil à cliquet 148700: réf. 85
1 porte-filière de chaque taille 149300: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
1 tournevis 664300: Réf. 3×60

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier