{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,6 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150817 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197889256 | |
Réf. fabricant | 150817 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 plats de serrage 60°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
457 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
14,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
52,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
31,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
378 article(s) en stock
16,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert | Sans | Vert | bleu | Vert |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |