Fraise à copier (RD..07) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D: 15mm

Réf.: 212100 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 15 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 8 mm
Longueur totale Ltot 23 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 23 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 28 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 4,51 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6,21 mm
Plaquette adaptée RD.. 0702
Jeu de vis pour plaquettes 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212100 15
EAN / GTIN 4045197192431
Réf. fabricant 212100 15

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 1,5 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier