Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Réf.: 215952 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 160 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215952 20/2
EAN / GTIN 4045197939838
Réf. fabricant 215952 20/2

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.
Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8 IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
320,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
250,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2
Longueur de col L1 30 mm 50 mm
Application de fraisage Dressage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping
Longueur totale Ltot 160 mm 160 mm
Arrosage interne oui oui
⌀ dents DC 20 mm 20 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser

Produits adaptés

De la même série "Power Tang" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier