{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 9 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A16M SSKCR/L09 | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Plaquette adaptée | SC.. 09T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | |
Déport L3 | 11 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 15,25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Longueur de col L1 | 48 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260725 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197927798 | |
Réf. fabricant | 260725 16/09 |