{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
tmin | 0,5 mm | |
Largeur de gorge min. y | 0,35 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 19 mm | |
Longueur de tête L1 | 33 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Vis | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273762 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243869 | |
Réf. fabricant | 273762 16/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils pour outils à gorge à 45°, droite, Largeur queue / gorge w: 16/2
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
83,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
145,00 €
72,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
90,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Taille de queue | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite | droite |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |