Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 02T001 à droite, W00, Nuance: P40

Réf.: 268894 P40

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 02T001 R
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance P40
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Fortement intermittente
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 220 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 160 m/min
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268894 P40
Réf. fabricant W00 04420.0104

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier