Fraise à chanfreiner HSI GARANT Softcut, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/3mm

Réf.: 214911 16/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 3
⌀ D 16 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 26,3 mm
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SO.T 0836..
Jeu de vis pour plaquettes 219863 (8IP ; 2,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Réf. fabricant 214911 16/3

Description

Exécution:

Outil de fraisage très performant, pour l'usinage en avant et inverse.

Remarque(s):

Dmax pour utilisation avec plaquettes r = 0,4 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier