Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/5mm

Réf.: 212812 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 38 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 88 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,97 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 35,43 mm
Plaquette adaptée XDM.090416
Angle d'attaque κ 16 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212812 50/5
EAN / GTIN 4045197939203
Réf. fabricant 212812 50/5

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/5mm

Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/5mm

Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
381,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
375,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 5 5
Longueur totale Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée XDM.090416 XD.. 09T308 POMX 0704..
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ D3 38 mm 34 mm 35,6 mm

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier