{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Longueur de col L1 | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 24 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,3 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,73 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 6,13 mm | |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938268 | |
Réf. fabricant | 212803 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
207,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
205,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |