{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille empreinte | TX15 | |
Filetage | M4 | |
Longueur L | 11 mm | |
Couple de serrage | 3 Nm | |
Type de produit | Vis |
Référence article | 269427 | |
Réf. fabricant | 269427 |